Beli n95 3m di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. 3M Particulate Respirator 8210 (Masker/Respirator Partikulat)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp509.900

    3M Particulate Respirator 8210 (Masker/Respirator Partikulat)
    Deskripsi:
    3M Menyediakan rangkaian product respirator untuk memenuhi setiap lingkungan kerja baik industri manufaktur dan jasa.Filter yang disetujui NIOSH dinilai sebagai N95, R95, P95, N99, R99, P99, N100, R100 atau P100. Angka 95, 99, atau 100 (99,97%) menunjukkan persentase efisiensi penyaringan NIOSH.N Series : Digunakan dalam lingkungan non-oil.R Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan batasan penggunaan waktu yang ditentukan oleh NIOSH.P Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan penggunaan waktu batasan yang ditentukan oleh pabrikan.
    atribut:
    • Aerosol Type: Non-Oil
    • Braided Comfort Strap: No
    • Class: Comfort
    • Color: White
    • Exhalation Valve: No
    • Filter Class: N95
    • Fluid Resistant (ASTM F1862): No
    • Hazard Type: Particulate
    • Product Color : White
    • Product Series: 8000
    • Respirator Size: Standard
    • Respirator Style: Cup
    • Size: Standard
    • Specifications Met: Assigned Protection Factor (ADF) = 10
    • Standards Approvals: N95
    • Strap Material: Thermoplastic Elastomer (TPE)
  2. 3M Particulate Respirator with Valve 8210V (Masker/Respirator Partikulat)
    Mulai

    Rp419.900

    3M Particulate Respirator with Valve 8210V (Masker/Respirator Partikulat)
    Deskripsi:
    3M Menyediakan rangkaian product respirator untuk memenuhi setiap lingkungan kerja baik industri manufaktur dan jasa.Filter yang disetujui NIOSH dinilai sebagai N95, R95, P95, N99, R99, P99, N100, R100 atau P100. Angka 95, 99, atau 100 (99,97%) menunjukkan persentase efisiensi penyaringan NIOSH.N Series : Digunakan dalam lingkungan non-oil.R Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan batasan penggunaan waktu yang ditentukan oleh NIOSH.P Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan penggunaan waktu batasan yang ditentukan oleh pabrikan.
    atribut:
    • Aerosol Type: Non-Oil
    • Braided Comfort Strap: No
    • Class: Comfort plus
    • Color: White
    • Exhalation Valve: Yes
    • Flame Resistance (ASTM D2859-96): No
    • Fluid Resistant (ASTM F1862): No
    • Gas and Vapor Protection Type: Particulate
    • Natural Rubber Latex Components: No
    • Recommended Industry: Commercial Buildings, Construction, Design & Construction, Food Processing, Food Safety, General Manufacturing, Heavy Infrastructure, Mining, Oil & Gas, Transportation
    • Respirator Style: Cup
    • Size: Standard
    • Specifications Met: Assigned Protection Factor (ADF) = 10
    • Standards Approvals: N95
  3. 3M N95 Mask (Masker N95)
    Mulai

    Rp2.499.900

    3M N95 Mask (Masker N95)
    atribut:
    • Intake Resistance (Pa): 343 Pa or less
    • Exhaust Resistance (Pa): 245 Pa or less
    • Structure: three-sided solids
    • String Types: overhead
    • Package Size (mm): 240x85x210
  4. 3M Particulate Respirator 9501+, KN95/P2 (Masker KN95)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp14.900

    3M Particulate Respirator 9501+, KN95/P2 (Masker KN95)
    Deskripsi:
    - Individual packaging and flat fold design provides convenient storage and portability.- Knitted comfortable earloop strap for easy donning and doffing.- Adjustable noseclip helps reduce potential for eyewear fogging and ensure a better seal and fit.- Conforms to AS/NZS 1716 standard.
    atribut:
    • Assigned Protection Factor: 10
    • Exhalation Valve: No
    • Respirator Size: Standard
  5. 3M N95 Particulate Respirator (Masker Respirator)
    Mulai

    Rp14.900

    3M N95 Particulate Respirator (Masker Respirator)
    atribut:
    • Aerosol Type: Non-Oil
    • Assigned Protection Factor: 10
    • Exhalation Valve: No
    • FDA Cleared: No
    • Features: Advanced Electrostatic Media
    • Filter Class: N95
    • Flame Resistance (ASTM D2859-96): No
    • Fluid Resistance: No
    • Natural Rubber Latex Components: No
    • Nuisance Odor Relief (< OSHA PEL): No
    • Product Color : White
    • Product Type: Disposable Respirator
    • Protection Level: APF = 10
    • Recommended Application: Agricultural Production
    • Recommended Industry: Construction
    • Respirator Size: Standard
    • Respirator Style: Flat Fold
    • SGBG New Product: Yes
  6. 3M Particulate Respirator for Welding 8515 (Masker/Respirator Partikulat)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp969.900

    3M Particulate Respirator for Welding 8515 (Masker/Respirator Partikulat)
    Deskripsi:
    3M Menyediakan rangkaian product respirator untuk memenuhi setiap lingkungan kerja baik industri manufaktur dan jasa.Filter yang disetujui NIOSH dinilai sebagai N95, R95, P95, N99, R99, P99, N100, R100 atau P100. Angka 95, 99, atau 100 (99,97%) menunjukkan persentase efisiensi penyaringan NIOSH.N Series : Digunakan dalam lingkungan non-oil.R Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan batasan penggunaan waktu yang ditentukan oleh NIOSH.P Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan penggunaan waktu batasan yang ditentukan oleh pabrikan.
    atribut:
    • Aerosol Type: Non-Oil
    • Braided Comfort Strap: Yes
    • Class: Specialty
    • Color: White
    • Exhalation Valve: Yes
    • Faceseal/Nosefoam: Soft Material
    • Flame Resistance (ASTM D2859-96): Yes
    • Fluid Resistant (ASTM F1862): No
    • Gas and Vapor Protection Type: Particulate
    • Natural Rubber Latex Components: No
    • Niosh Approval Number: TC-84A-1299
    • Recommended Industry: General Manufacturing, Marine, Mining, Oil & Gas, Transportation
    • Respirator Style: Cup
    • Size: Standard
    • Specifications Met: Assigned Protection Factor (ADF) = 10
    • Standards Approvals: N95
  7. 3M Particulate Respirator (Masker Respirator)
    BARU
    Mulai

    Rp41.900

    3M Particulate Respirator (Masker Respirator)
    Deskripsi:
    The 3M Aura Series Particulate Respirator 9210+, N95 is a breakthrough in comfort and convenience. This three-panel, flat-fold disposable respirator with its innovative design helps provide comfortable, reliable worker protection against non-oil based particles.The lightweight, three-panel designed disposable N95 particulate respirator helps provide quality, reliable, and convenient worker respiratory protection. 3M uses a variety of innovative technologies and features to help you meet your respiratory protection and comfort needs. 3M`s proprietary filter media, 3M Advanced Electret Media, filters dust and other particles, while allowing for easy breathing. The soft inner material provides added comfort while the soft nose foam and adjustable nose clip help provide a custom seal. Braided headbands provide comfort and help minimize pulling of hair.Unique features to the Aura Series Particulate Respirators include: sculpted nose panel that follows the contours of your nose allowing more room for eyewear, embossed top panel that is designed to help reduce the fogging of eyewear from warm, moist exhaled air, and innovative chin tab designed for ease of positioning, donning, and adjustment. These features are designed to enhance user comfort and help increase wearability. The unique three-panel flat fold design is collapse resistant and its individual packaging allows for easy storage prior to use.Suggested applications: Grinding, Sanding, Sweeping, Bagging and other dusty or arid operations. Can also be used to help reduce inhalation of certain airborne biological particles like mold, Bacillus anthracis, Mycobacterium tuberculosis, etc. Example applications include emergency or pandemic preparedness planning, stockpiling, etc. N95 Approved filtering facepiece particulate respiratorDesigned to direct exhaled air away from the nose panel, helping reduce eyewear foggingComfortable braided headbands help keep respirator securely in place and minimize pulling of hairCurved low profile design conforms well to nose and eye contours, allowing more room for eyewearIndividual packaging and flat fold design provides convenient storage and portabilitySoft inner materialsCompatible with a variety of eyewearAdjustable noseclip helps provide a custom secure sealInnovative chin tab designed for ease of positioning, donning & adjustment
    atribut:
    • Respirator Style: Flat Fold
  8. 3M Vflex Particulate Respirator (Masker/Respirator Partikulat)
    Mulai

    Rp609.900

    3M Vflex Particulate Respirator (Masker/Respirator Partikulat)
    Deskripsi:
    This economical disposable N95 particulate respirator has a unique folded design with V shaped pleats that flex with mouth movement for easier talking and expand for ease of breathing. Available in two sizes to fit a broad range of faces.- 3M proprietary filter media and V-shaped pleats helps make breathing easier.- Uniquely designed tabs for respirator positioning on the face.- Pleats flex with mouth movement while talking.- Economical N95 disposable particulate respirator.
    atribut:
    • Aerosol Type: Non-Oil
    • Braided Comfort Strap: Yes
    • Exhalation Valve: No
    • FDA Cleared: No
    • Flame Resistance (ASTM D2859-96): No
    • Mission Type: Aircraft, Ships, Vehicles
    • Natural Rubber Latex Components: No
    • Packaging: Bulk Case
    • Product Type: Dust and other Particles
    • Respirator Style: Flat Fold
    • Filter Class: N95
    • Product Color : White
    • Recommended Industry: General Manufacturing, Mining, Oil & Gas, Transportation
    • Respirator Size: Standard
    • Specifications Met: Assigned Protection Factor (ADF) = 10
  9. JOTUN Pilot QD Primer (Cat Dasar)
    Mulai

    Rp5.899.900

    JOTUN Pilot QD Primer (Cat Dasar)
    Deskripsi:
    Pilot QD Primer is a one-component oxidatively drying alkyd primer with zinc phosphate. Pilot QD Primer comes as a one component, and requires no mixing – reducing waste, spills and leftover paint. It dries quickly, forming a hard dry film in only 90 minutes, enabling you to move, stack, ship or use your coated items rapidly.This is a one component oxidatively drying alkyd coating. It is a fast drying, high build, zinc phosphate pigmented product. Can be used as primer or mid coat in atmospheric environments. Suitable for properly prepared carbon steel, aluminium and wooden substrates.Product Categories- Anticorrosive primers- New construction primers
    atribut:
    • Color: White
    • Spreadability (m²/L): 4.5-14
    • Substrates: Carbon steel, Coated surfaces, Wood
    • Technology: Alkyd
    • Thinner: No. 7
    • Volume (L): 20
  10. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack A-325 (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp83.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack A-325 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Informasi Produk : Baut dilengkapi dengan sertifikat min.order 5 Juta
    atribut:
    • Material: Baja A-325
    • Treatment Surface: Heat-treated Steel
    • Drat Type: Half drat
  11. 3M Half Facepiece Reusable Respirator 6000 Series (Masker Respirator)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp299.900

    3M Half Facepiece Reusable Respirator 6000 Series (Masker Respirator)
    Deskripsi:
    The 3M 6000 Series reusable half masks are economical, lowmaintenance, simple to handle and lightweight. Available in three sizes, all masks have the 3M Bayonet Connection System allowingconnection to a broad range of twin filters to protect against gases, vapours and particulates depending on your individual needs. 6000 series half masks by 3M can also be used with 3M SuppliedAir Systems for your increased convenience and flexibility.
    atribut:
    • Primary Material: Thermoplastic Elastomer (TPE)
    • Connection Type: Bayonet
    • Facepiece Type: Half Facepiece Reusable
    • Harness Type: 4 points
    • Range: Good
    • Product Series: Half Facepiece 6000 Series
    • Replaceable Cartridge Included: No
  12. Onehealth Masker KN95 (Masker KN95)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp43.900

    Onehealth Masker KN95 (Masker KN95)
    Deskripsi:
    - Masker medis 5 lapis- BFE 99% Nelson Labs Certified- Efektif filter bakteri dan polusi s/d 99%KEMENKES RI AKD 20903121501
    atribut:
    • Type: Earloop
  13. DIAPRO N95 Mask (Masker N95)
    Mulai

    Rp199.900

    DIAPRO N95 Mask (Masker N95)
    Deskripsi:
    - Masker respirator yang 95% anti bakteri, anti virus, dan anti mikropartikel- Klip hidung elastis dan busa hidang yang nyaman- Karet kepala elastis dengan teknologi ultrasonic heater- Desain yang nyaman dan pas di wajah
    atribut:
    • Nomor Izin Edar (NIE): KEMENKES RI AKD 20903220568
    • Masker Size (cm): ±14x12.5
    • Rubber Size (cm): ±27.5
    • Color: White
  14. SENSI Protective Mask KN95 (Masker KN95)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp14.900

    SENSI Protective Mask KN95 (Masker KN95)
    Deskripsi:
    Desain 3-D Ergonomic yang memberi ruang di depan mulut, tidak menempel di bibir dan menutup yang lebih rapat dari atas hidung sampai ke dagu. Penyangga hidung lebih aman karena tidak mengandung bahan logam atau kawat. Pengait telinga (Earloop) yang terbuat dari bahan lembut dan bebas latex.Dirancang dengan Double-Filter (penyaring ganda) untuk memberikan perlindungan lebih terutama saat berada di lingkungan yang kurang higienis atau kondisi yang berpotensi menyebarkan penyakit melalui udara atau droplet.
    atribut:
    • Bacterial Filtration Efficiency (BFE): 99% @3µm
    • Particulate Filtration Efficiency (PFE): 99% @0.1µm
Daftar Harga n95 3m Terbaru October 2026
3M Particulate Respirator 8210 (Masker/Respirator Partikulat)Rp509.900
3M Particulate Respirator with Valve 8210V (Masker/Respirator Partikulat)Rp419.900
3M N95 Mask (Masker N95)Rp2.499.900
3M Particulate Respirator 9501+, KN95/P2 (Masker KN95)Rp14.900
Jackson Safety Particulate Respirator N95 (Masker N95)Rp289.900
3M N95 Particulate Respirator (Masker Respirator)Rp14.900
RHINO Ceramic Nozzle (Keramik Las Argon)Rp6.900
3M Particulate Respirator for Welding 8515 (Masker/Respirator Partikulat)Rp969.900
3M Particulate Respirator (Masker Respirator)Rp41.900
3M Vflex Particulate Respirator (Masker/Respirator Partikulat)Rp609.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait